| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WERA_05007610001 Herst.-Nr.: 05007610001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Wechselklingen und Handhalter mit Schlagkappe und zuschaltbarer Schlagschraubfunktion · vereint die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge Besondere Produktvorteile: - auch zum Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen - mit zuschaltbarer manueller Schlagschraubfunktion - Hammerschlagimpuls wird in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von ca. 25 Nm umgesetzt (verlustfrei über eine durchgehende Klinge) - umschaltbare Schlagdreher- und Schraubendreher-Funktion Inhalt: 1 Kraftform Plus Handgriff mit Schlagkappe und zuschaltbarer Schlagschrauberfunktion (L. 163,5 mm) je 1 Schlagschrauberbit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1* / 2* / 3* je 1 Schlagschrauberbit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1* / 2* / 3* je 1 Schlagschrauberbit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15* / 20* / 25* / 30* / 40* je 1 Schlagschrauberbit für Schrauben mit Innensechskannt-Profil Gr. 3* / 4* / 5* /6* mm je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4* / 5,5* / 6,5* mm 1 Klettstreifen 50 x 120 mm * 70 mm lang Weitere Informationen: | | Inhalt: | 19-teilig | Bestückung: | PH/PZD/TX/6-Kant/Schlitz | Griff: | Mehrkomponentengriff | Klinge: | Sechskantklinge | Ausführung: | Textile Box mit Schlagschraubendreher und Bits | Eigenschaft: | Umschaltbare Schlagdreher- und Schraubendreher-Funktion | Marke: | WERA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |