Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 334 Schneiden-B.5mm Klingen-L.100mm 2K-Griff Rundkl.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05007620001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007620001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Mehrkomponenten-Kraftform-Heft mit Abrollschutz · mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung · Klinge aus hochwertigem Molybdän-Vanadium-Stahl · nicromatt mit Lasertip-Spitze · "beißt" sich im Schraubenkopf fest und verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf und schützt vor teuren Ausrutschern · es entfällt der größte Teil des benötigten Anpressdrucks · unverlierbares Größenleitsystem am Griffende als zeitsparende Erkennungshilfe für die jeweilige Schraubenart
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
5 mm
Schneidenstärke:
0,8 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Klingen-Ø:
5 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
Rundklinge
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher wera, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 130 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 180 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.