Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 350 PH Gr.PH 2 Klingen-L.100mm 2K-Griff Rundkl.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05008735001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008735001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit Lasertip-Spitze (Gr. 1 - 3) · Größenleitsystem · Take it easy Tool Finder System
Weitere Informationen:
Größe:
PH 2
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Klingen-Ø:
6 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.