Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 350 PH Gr.PH 3 Klingen-L.150mm 2K-Griff Rundkl.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05008740001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008740001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit Lasertip-Spitze (Gr. 1 - 3) · Größenleitsystem · Take it easy Tool Finder System
Weitere Informationen:
Größe:
PH 3
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
262 mm
Klingen-Ø:
8 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.