Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840 S SW 5/32Zoll Länge 70mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05018157001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018157001
EAN/GTIN:
     4013288222473
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
Extra zähharter Bit für Innensechskantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4″-Sechskant-Antrieb.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innensechskant
Größe:
5/32 ″
Länge:
70 mm
Ausführung:
Innensechskant
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 5,53*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 5,57*
Lager 9587
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.