| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9587-WERA_05020093001 Herst.-Nr.: 05020093001 EAN/GTIN: 4013288184146 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiger Ringratschen-Maulschlüssel-Satz von Wera: Joker Maulringratschenschlüssel mit abgewinkelter Ratschenseite und Umschalthebel. Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul · die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente. Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und verringert die Abrutschgefahr. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit ebenso für die Verringerung der Abrutschgefahr. Der geringe Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben. Die umschaltbare Ratschenmechanik auf der Ringseite mit hoher Feinverzahnung (80 Zähne) sorgt für hohe Flexibilität auch in engen Bauräumen. Hörbar präzise Ratschenmechanik. Das robuste zweiteilige Rast-Element ermöglicht darüber hinaus eine extreme Standfestigkeit. Mit um 15° abgewinkelter Ratschenseite für sicheres Arbeiten bei hohen Drehmomenten. Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegesteifigkeit. Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder ″Take it easy″: Farbkennzeichnung nach Größen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 4 St. | Ausführung: | gewinkelt | Marke: | WERA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, knarrenringschlüssel-satz 4 in 1, knarrenringschlüssel satz, ratschenringschlüssel-satz wera, Gabelringratschenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsatz, Knarrenschlüsselsätze, Maulringratschenschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsätze, Ratschenringgabelschlüsselsatz, Ratschenringgabelschlüsselsätze, Ringmaulratschenschlüsselsatz, Ringmaulratschenschlüsselsätze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |