| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WERA_05022856001 Herst.-Nr.: 05022856001 EAN/GTIN: 4013288222664 |
| |
|
| | |
| Die Form des Quergriffs ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die Geometrie des Griffs füllt die ganze Hand gut aus und die Finger liegen fest in den weich gerundeten Griffmulden. Dadurch ist eine optimale · ergonomische Kraftübertragung gewährleistet. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Nur erlaubt für 3/8″ VDE-Bitnüsse und -Steckschlüsseleinsätze der Wera Zyklop VDE Serien 8740 · 8760 · 8767 · 8790. Der ummantelte Griff schützt auch empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Innenvierkant | Anwendung: | Innenvierkant | Marke: | WERA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Pozidriv-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher PZ, ESD-Schraubendreher Pozidriv, ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Schlag-Schraubendreher-Bit, Innensechskant-Schlagschraubendreherbit, Schlag-Schraubendreher-Bit (Innensechskant), Schlag-Schraubendreher-Bit Innensechskant, Schlagschraubendreherbit Innensechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, bit innensechskant wera, bit innensechskant, Griffe für Wechselklingen, Schraubendreher, Schraubendrehergriff, Werkzeuggriff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 3,64* | € 4,95* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,51* | € 4,96* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,72* | € 5,08* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,70* | € 5,70* | | | | Lager 9587 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 6,68* | € 9,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|