Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Gr.6mm Klingen-L.80mm 2K-Griff WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05023130001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023130001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl · mit HEX-PLUS Technologie und Größenleitsystem für Innensechskant-Schrauben
Weitere Informationen:
Größe:
6 mm
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Klingen-Ø:
7 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 65 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 90 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.