Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Torxschraubendreher
>
Artikel
Schraubendreher 367 TORX Gr.T 20 Klingen-L.100mm 2K-Griff Rundkl.WERA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9587-WERA_05028012001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05028012001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Tauchfräser
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit BlackPoint-Spitze · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System
Weitere Informationen:
Größe:
T 20
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
... >
Lager 9587
>
Wera
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
schraubendreher torx t20x100
,
schraubendreher torx
,
schraubendreher torx t20
,
Schraubendreher
,
Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil
,
Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 130 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 180 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen