Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Festhalte-Schraubendreher
>
Festhalteschraubendreher TORX
>
Artikel
Schraubendreher 367 HF Torx TX30 Klingen-L.115mm m.Haltefunktion rd. CV-Molybdän
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 9587
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-WERA_05028055001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05028055001
EAN/GTIN:
4013288100740
Suchbegriffe:
Festhalte-Schraubendreher (TORX)
Festhalte-Schraubendreher TORX
Festhalte-Schraubenzieher TORX
Festhalteschraubendreher TORX
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit · während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Größe:
TX 30
Klingenlänge:
115 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Klingen-Ø:
6,0 mm
Griff:
Kraftform
Marke:
WERA
Eigenschaft:
Haltefunktion
... >
Lager 9587
>
Wera
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Festhalteschraubenzieher TORX
,
TORX-Festhalte-Schraubendreher
,
TORX-Festhalte-Schraubenzieher
,
TORX-Festhalteschraubendreher
,
TORX-Festhalteschraubenzieher
,
TORX PLUS Schraubenzieher
,
TORX PLUS-Schraubendreher
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX-Uhrmacher-Schraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (TORX)
,
Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX)
,
Uhrmacherschraubendreher (TORX)
,
Uhrmacherschraubenzieher (TORX)
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
wera schraubendreher torx 30
,
torx plus schraubenzieher
,
torx-vde-schraubendreher tx 30
,
Schraubendreher
,
Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil
,
Schraubenzieher
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 6,64*
Lager 4012
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 6,80*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,45*
Lager 223
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 5,60*
€ 7,52*
Lager 9587
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 10,79*
€ 13,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 130 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 180 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 134,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 10 x 80 mm, 05028050001
Wera
05028050001
ab € 3,81*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 15 x 80 mm, 05028051001
Wera
05028051001
ab € 3,87*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 20 x 100 mm, 05028052001
Wera
05028052001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 25 x 100 mm, 05028053001
Wera
05028053001
ab € 4,17*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 27 x 115 mm, 05028054001
Wera
05028054001
ab € 6,23*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 40 x 130 mm, 05028056001
Wera
05028056001
ab € 5,61*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 8 x 60 mm, 05028048001
Wera
05028048001
ab € 3,80*
Ähnlich
Wera 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 9 x 60 mm, 05028049001
Wera
05028049001
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen