Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsteckschlüssel 395 HO SW 5mm Klingen-L.90mm Gesamt-L.188mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05029461001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05029461001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
mit Kraftform-Griff · mit Abrollschutz · Rundklinge nicromatt mit Hohlschaft für überstehende Gewindebolzen
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Klingenlänge:
90 mm
Gesamtlänge:
188 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
2-Komponentengriff
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel 5mm, 6kant steckschlüssel, wera 6kant-steckschlüssel, Schraubendreher, Sechskantsteckschlüssel mit Griff, Sechskantsteckschlüssel mit Heft, Steckschlüssel, Steckschlüssel mit Griff, Steckschlüssel mit Heft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 65 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 90 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.