Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausheber 1529 ESD Innenabstand 1mm Klingenlänge 50mm 2K-Griff WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05030109001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030109001
EAN/GTIN:
     4013288219428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile-Ausheber
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
Elektrostatisch abgesicherter Wera Ausheber z.B. zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten nach dem Auslöten. Mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Arbeiten. Mit Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenlänge:
50 mm
Marke:
WERA
Grifflänge:
97 mm
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 8,01*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,03*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 9,40*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 9,50*
Lager 9587
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 6,21*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 65 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.