Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Phillips-Schraubendreher
>
VDE-Schraubendreher PH
>
Artikel
Schraubendreher 3350 PH ISO8764-PH Phillips PH2 Klingen-L.100 mm VA rd. Wera
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 9587
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-WERA_05032022001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05032022001
EAN/GTIN:
4013288107411
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher aus Edelstahl. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich. Die Lasertip-Spitze krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Größe:
PH 2
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Klingen-Ø:
6,0 mm
Griff:
Kraftform
Marke:
WERA
... >
Lager 9587
>
Wera
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
PZ Schraubendreher
,
PZ Schraubenzieher
,
Pozidriv-Schraubendreher
,
Pozidriv-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Phillips-VDE-Schraubendreher
,
Phillips-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Phillips-Schraubendreher
,
VDE-Phillips-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Phillips)
,
VDE-Schraubendreher PH
,
VDE-Schraubendreher Phillips
,
VDE-Schraubenzieher Phillips
,
wera werk vde-schraubendreher ph 2 x 100 mm
,
vde phillips-schraubendreher
,
vde-schraubendreher (phillips) ph2
,
Schraubendreher
,
Schraubenzieher
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
26
1
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 8,27*
Lager 6C8MS
1 Tag
26
10
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,54*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 9,04*
Lager 7
3 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 6,68*
€ 9,18*
Lager 9587
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 20,27*
€ 24,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 241,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 3350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 0 x 60 mm, 05032020001
Wera
05032020001
ab € 3,56*
Ähnlich
Wera 3350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 1 x 80 mm, 05032021001
Wera
05032021001
ab € 4,20*
Ähnlich
Wera 3350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 3 x 150 mm, 05032023001
Wera
05032023001
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen