Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 800/1 Z DIN3126 FormC6,3/ISO1173 Schlitz Klingendicke1,2xB6,5mm L.25mm CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05056233001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056233001
EAN/GTIN:
     4013288011183
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · Torsionsform · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
6,5 mm
Schneidenstärke:
1,2 mm
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Schlitz
Norm:
DIN ISO 2380-1
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, wera bit schlitz, schlitz torsions-bit, bit schlitz 25mm, Bits, Kleiner Schraubeinsatz, Schraubeinsatz, Schlitzbit, Schrauberklinge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,87*
6 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,91*
1
€ 9,80*
ab € 0,635*
€ 0,945*
3 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 0,65*
€ 0,96*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056203001
ab € 0,65*
Ähnlich
Wera
05056210001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05056220001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05056225001
ab € 0,66*
Ähnlich
Wera
05056240001
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.