Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 851/1 BTH 1/4 Zoll PH 3 L.25mm BiTorsion,extrahart WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05056710001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056710001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
extrahart · mit Bi-Torsionszone · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder System Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN ISO 1173 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)
Größe:
PH 3
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Ausstattung:
Take it easy Werkzeugfinder
Marke:
WERA
Ausführung:
BiTorsion, extrahart
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173-C 6,3
Modell:
851/1 BTH
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, wera bits ph3, ph torsions-bit, bits ph 3, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.