Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 851/1 Z DIN3126-D 6,3/ISO1173 Phillips PH2 L.32mm 6-kant-Bitaufnahme 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05056805001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056805001
EAN/GTIN:
     4013288013347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Zähharte Wera Bits für Phillips-Schrauben · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kreuzschlitz PH
Größe:
PH 2
Länge:
32 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Kreuzschlitz PH
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: wera bits ph2, bit (phillips), bits ph2, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,40*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,52*
12 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,54*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,57*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056520001
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.