Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Innensechskant-Bit
>
Innensechskant-Bit-Satz
>
Artikel
Bit 840/1 IMP DC Hex-Plus 6-kant SW3mm L.25mm 6-kantaufnahme1/4Zoll CV-Mo
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 9587
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-WERA_05057615001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05057615001
EAN/GTIN:
4013288178701
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)
Hochwertige Impaktor Bits für Innensechskantschrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert · die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Größe:
3,0 mm
Länge:
25 mm
Anwendung:
Innensechskant
Marke:
WERA
Modell:
diamantbeschichtet
... >
Lager 9587
>
Wera
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bit PZ
,
Bit Pozidriv
,
PZ Bit
,
Pozidriv Bit
,
Bit (TriWing)
,
Bit TriWing
,
TriWing-Bit
,
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Innensechskant-Bit-Satz
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
bit-satz wera
,
bit satz
,
Bits
,
Impaktbit
,
Kraftschrauber
,
Schrauberklingen
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 26,64*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 28,03*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 23,51*
€ 28,32*
Lager 245
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,04*
€ 31,21*
Lager 9587
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 23,16*
€ 47,03*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 840/1 IMP DC Impaktor Bits, Hex-Plus, 4.0 mm x 25 mm, 05057604001
Wera
05057604001
ab € 2,407*
Ähnlich
Wera 840/1 IMP DC Impaktor Bits, Hex-Plus, 5.0 mm x 25 mm, 05057605001
Wera
05057605001
ab € 2,321*
Ähnlich
Wera 840/1 IMP DC Impaktor Bits, Hex-Plus, 6.0 mm x 25 mm, 05057606001
Wera
05057606001
ab € 2,321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen