Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 800/4 Z DIN3126-F6,3/ISO1173 Schlitz Klingendicke0,6xB4,5xL89mm CV-Molybdän


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05059335001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059335001
EAN/GTIN:
     4013288094230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
wera bit schlitz 0,6x4,5 89mm
Zähharte Wera Bits für Schlitzschrauben · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
4,5 mm
Schneidenstärke:
0,6 mm
Länge:
89 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Schlitz
Norm:
DIN ISO 2380-1
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), wera bit schlitz, Bits, Schlitzbit, Schraubeinsatz, Schrauberklinge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 3,73*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,55*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 4,58*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059466001
ab € 2,43*
Zubehör
Wera
05059310001
ab € 1,19*
Zubehör
Wera
05059478001
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.