Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840/4 Z DIN3126-F6,3/ISO1173 Sechskant Hex-Plus SW3mm D.4mm L.50mm CV-Mo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05059605001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059605001
EAN/GTIN:
     4013288012906
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben · für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert · die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innensechskant
Größe:
3,0 mm
Länge:
50 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Innensechskant
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, bit innensechskant 3mm wera, bit innensechskant, bit innensechskant wera, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310
5
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,36*
7 Tage
310
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,39*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,76*
€ 2,63*
2 Tage
310
1
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,72*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05135090001
ab € 3,24*
Zubehör
Wera
05059603001
ab € 1,30*
Zubehör
Wera
05059604001
ab € 1,30*
Zubehör
Wera
05059660001
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.