Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 851/4 Z 1/4 Zoll PH 1 L.127mm zähh.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05059780001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059780001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)
Größe:
PH 1
Länge:
127 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
WERA
Ausführung:
zähhart
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form E 6,3
Modell:
851/4 Z
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: wera bits ph1, bit (phillips), bits ph1, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 130 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 180 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.