Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 869/4 m.6-KT.-Antr.SW 9,4mm 3/8 Zoll L.65mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05060288001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060288001
EAN/GTIN:
     4013288016621
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konventioneller Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Schlüsselweite mm:
9,4 mm
Länge:
65,0 mm
Antrieb:
3/8 ″
Marke:
WERA
Antrieb mm:
6,3 mm
Produktspezifikation:
mit 6-Kant-Antrieb
Schlüsselweite:
3/8 ″
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 10,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 11,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 11,82*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,54*
€ 12,63*
Lager 9587
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 12,53*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.