Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 868/4 DIN3126-F6,3/ISO1173 4-KT.Gr.4 D.6mm L.50mm CV-Mo zähhart 6-kt 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05066646001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066646001
EAN/GTIN:
     4013288030313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben. Zähhart · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innenvierkant
Größe:
# 4
Länge:
50 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Innenvierkant
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, wera bit vierkant, bit (vierkant), Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,66*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,28*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,39*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,70*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 8,34*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 130 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 180 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060155001
ab € 2,71*
Ähnlich
Wera
05060150001
ab € 3,15*
Ähnlich
Wera
05060160001
ab € 2,71*
Ähnlich
Wera
05060180001
ab € 4,45*
Ähnlich
Wera
05060165001
ab € 2,71*
Ähnlich
Wera
05060182001
ab € 4,46*
Ähnlich
Wera
05060170001
ab € 2,71*
Ähnlich
Wera
05060184001
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.