Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 3851/1 TS DIN3126-D6,3/ISO1173 Phillips PH3 L.25mm VA Torsion 6-kant 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05071012001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071012001
EAN/GTIN:
     4013288111005
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hochwertige Bits aus Edelstahl für Kreuzschlitzschrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt · wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. Mit Torsionszone: Bei Torsion-Bits werden Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden · die Lebensdauer des Bits erhöht. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kreuzschlitz PH
Größe:
PH 3
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Kreuzschlitz PH
Antrieb mm:
6,3 mm
Gesamtlänge:
25 mm
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,06*
7 Tage
22
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,07*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,59*
€ 2,24*
4 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,61*
€ 2,28*
Lager 9587
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071010001
ab € 1,18*
Ähnlich
Wera
05071011001
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.