Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 3851/4 DIN3126-D6,3/ISO1173 Phillips PH1 L.89mm VA Torsion 6-kt-Aufn.1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05071082001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071082001
EAN/GTIN:
     4013288115485
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hochwertige Bits aus Edelstahl für Kreuzschlitzschrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt · wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kreuzschlitz PH
Größe:
PH 1
Länge:
89 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Kreuzschlitz PH
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,98*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 4,73*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 5,10*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 6,51*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 6,72*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 130 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 180 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071082001
ab € 2,95*
Ähnlich
Wera
05071083001
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.