Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 3867/4 DIN3126-D6,3/ISO1173 Torx BO TX30 L.89mm m.Bohrung VA 6-kant 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05071097001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071097001
EAN/GTIN:
     4013288115584
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innen TORX(r) Schrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt · wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
TORX® BO
Größe:
TX 30
Länge:
89 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
TORX BO
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 10,11*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 8,42*
€ 11,00*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 9,27*
€ 12,09*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,55*
€ 12,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 130 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 180 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071089001
ab € 7,69*
Ähnlich
Wera
05071090001
ab € 7,71*
Ähnlich
Wera
05071091001
ab € 7,70*
Ähnlich
Wera
05071092001
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.