Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenk- u.U.-Knarre Zyklop Speed 1/2 Zoll L.152mm SB WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05073262001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073262001
EAN/GTIN:
     4013288128058
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Zyklop-Knarre mit 1/2″-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0° · 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des ″Festklebens″ der Haut am Griff. Die weicheren · ″rutschfesten″ Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/2″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb · mit Kugelarretierung.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 ″
Ausführung:
Innenvierkant / Freilaufhülse
Rückschwenkwinkel:
5 °
Antrieb mm:
12,5 mm
Modell:
Zyklop Speed
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: feinzahn-umschaltknarre 1/2 wera, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, Betätigungswerkzeug, Knarren, Zyklop, Umschaltknarren, Zyklob Speed, Schwenk-/Umschaltknarren
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 52,47*
€ 64,57*
1
€ 4,00*
ab € 51,76*
€ 65,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 53,14*
€ 66,01*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 53,50*
€ 66,51*
Lager 9587
unbekannt
3
€ 6,90*
ab € 68,65*
€ 88,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 18 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 264,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003651001
ab € 27,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.