Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 855/4 Z SB DIN3126-F6,3/ISO1173 Pozidriv PZ1 L.89mm 6-kant-Aufnahme 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05073523001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073523001
EAN/GTIN:
     4013288105905
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Hochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Zähhart · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kreuzschlitz PZ
Größe:
1
Marke:
WERA
Ausführung:
Kreuzschlitz PZ
Antrieb mm:
6,3 mm
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, wera bit pz1 1/4" 89mm, bit (pozidriv), bit pz 1, Bits, SB geblisterte Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,51*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,16*
€ 4,63*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,77*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,99*
Lager 9587
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.