Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüsselset Safe-Torque 10-tlg.2-12 Nm 1/4 Zoll 4KT WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05075832001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075832001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einhand-Knarrensatz
für Rechts- und Linksanzug · automatisch auslösend · Auslösegenauigkeit + 10 % vom eingestellten Skalenwert · Lieferung komplett mit Werkszertifikat +/-10% Toleranz Besonderheiten: - überrutschender Auslösemechanismus (der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden) - Torque Lock Funktion (die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden - daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar) - für kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment) - einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes (hör- und fühlbares Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte) - nach Ziel-Drehmomenterreichung nur 30 ° Auslösewinkel Inhalt: 4000822453 Safe-Torque A 1 Set (1/4"-Vierkant-Aufnahme) 1 Drehmomentschlüssel Safe Torque A 1 (Arbeitsbereich 2 - 12 Nm) je 1 6-kant Steckschlüssel-Einsatz mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb Gr. 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm 1 Verlängerung (L. 75 mm) 1 Klettstreifen Gr. 50 x 240 mm Inhalt: 4000822454 Safe-Torque A 2 Set (1/4"-Sechskant Bit-Aufnahme) 1 Drehmomentschlüssel Safe Torque A 2 (Arbeitsbereich 2 - 12 Nm) je 1 6-kant Steckschlüssel-Einsatz mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb Gr. 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9/ 10 / 11 / 12 / 13 mm 1 Adapter 6,3 mm (1/4")- Außenvierkant auf 6,3 (1/4") Außensechskant 1 Bit zähhart für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2* je 1 Bit zähhart für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10* / 15*/ 20*/ 25* / 27* / 30* je 1 Bit zähhart für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 2,5* / 3* / 4* / 5* / 6* mm 1 Klettstreifen Gr. 50 x 240 mm * 50 mm lang
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
2 - 12 Nm
Arbeitsbereich:
2 - 9 lbf.ft
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,19*
€ 340,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,81*
€ 299,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.