Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspiralbohrer 848 D.5,1mm L.50mm Schaft-L.26mm HSS 6-kant-Aufnahme 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05104617001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104617001
EAN/GTIN:
     4013288101389
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Metallbohrer ohne Norm
Spiralbohrer ohne Norm
Hochwertiger Metallspiralbohrer-Bit für punktgenaue Bohrungen in Metall. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Zähharte vergütete Bits sorgen für eine besonders lange Lebensdauer. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Antrieb: 1/4″-Sechskant · passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5,1 mm
Gesamtlänge:
50,0 mm
Spirallänge:
26,00 mm
Schaftausführung:
Innensechskant
Marke:
WERA
Schneidstoff:
HSS
Modell:
Spiralbohrer
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: wera bohrer bit, metallbohrer ohne norm, bohrerbit 5mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Stahlbohrer, Spiralbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,30*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 3,88*
€ 5,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 5,61*
1
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,82*
Lager 9587
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.