| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9587-WERA_05105656001 Herst.-Nr.: 05105656001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit ergonomischen Mehrkomponenten-Kraftform-Griffen mit Abrollschutz · Klingen aus Molybdän-Vanadium-Stahl · nicromatt mit Lasertip-Spitze · "beißt" sich im Schraubenkopf fest und verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf · unverlierbares Größenleitsystem am Griffende Inhalt: je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz, (Ausführung siehe Tabelle) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 6-teilig | Bestückung: | Schlitz / PH | Griff: | 2-Komponentengriff | Klinge: | Rundklinge | Marke: | WERA | Ausführung: | mit Wandhalter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |