Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 334 Schneiden-B.7mm Klingen-L.150mm 2K-Griff Rundkl.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05110011001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05110011001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Mehrkomponenten-Kraftform-Heft mit Abrollschutz · mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung · Klinge aus hochwertigem Molybdän-Vanadium-Stahl · nicromatt mit Lasertip-Spitze · "beißt" sich im Schraubenkopf fest und verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf und schützt vor teuren Ausrutschern · es entfällt der größte Teil des benötigten Anpressdrucks · unverlierbares Größenleitsystem am Griffende als zeitsparende Erkennungshilfe für die jeweilige Schraubenart
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
7 mm
Schneidenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
255 mm
Klingen-Ø:
7 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
Rundklinge
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 7x150, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher wera, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.