Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 334 Schneiden-B.8mm Klingen-L.175mm 2K-Griff Rundkl.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05110104001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05110104001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Mehrkomponenten-Kraftform-Heft mit Abrollschutz · mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung · Klinge aus hochwertigem Molybdän-Vanadium-Stahl · nicromatt mit Lasertip-Spitze · "beißt" sich im Schraubenkopf fest und verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf und schützt vor teuren Ausrutschern · es entfällt der größte Teil des benötigten Anpressdrucks · unverlierbares Größenleitsystem am Griffende als zeitsparende Erkennungshilfe für die jeweilige Schraubenart
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
8 mm
Schneidenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
175 mm
Gesamtlänge:
287 mm
Klingen-Ø:
7 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
Rundklinge
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: wera schlitzschraubendreher 8,0 x 175, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher wera, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 75 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.