Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 334 Schlitz Klingendicke2xB12xL250mm Werkstattklinge rd. Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05110105001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05110105001
EAN/GTIN:
     4013288003119
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera. Kraftform Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten · bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit · während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
12,0 mm
Schneidenstärke:
2,0 mm
Klingenlänge:
250 mm
Gesamtlänge:
367 mm
Klingen-Ø:
10,0 mm
Griff:
Kraftform
Marke:
WERA
Ausführung:
Schlitz
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
10
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 14,67*
1
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 14,80*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 11,36*
€ 14,94*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,13*
€ 15,86*
Lager 9587
unbekannt
2
€ 6,90*
ab € 22,46*
€ 30,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 61,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05110104001
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.