Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Uhrmacherschraubendreher Innensechskant
>
Artikel
Elektronikerschraubendreher 2067 TORX HF TX4 Klingen-L.40mm m.Haltefunktion rd.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 9587
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-WERA_05118181001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05118181001
EAN/GTIN:
4013288108623
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Mit praktischer Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Größe:
TX 4
Klingenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
137 mm
Klingen-Ø:
2,5 mm
Oberfläche:
matt-verchromt/vernickelt
Marke:
WERA
Ausführung:
TORX
Modell:
Haltefunktion
... >
Lager 9587
>
Wera
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantsteckschlüssel (Zoll)
,
ESD-Schraubendreher (TORX)
,
ESD-Schraubendreher TORX
,
ESD-Schraubenzieher TORX
,
ESD-TORX-Schraubendreher
,
ESD-TORX-Schraubenzieher
,
TORX-ESD-Schraubendreher
,
TORX-ESD-Schraubenzieher
,
Gewindebohrer ISO 228
,
Gewindebohrer-Bit
,
Kombi-Gewindebohrer
,
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
,
Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
,
Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel
,
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
,
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
,
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
TORX-Uhrmacher-Schraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (TORX)
,
Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX)
,
Uhrmacherschraubendreher (TORX)
,
Uhrmacherschraubenzieher (TORX)
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher
,
Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant
,
Uhrmacherschraubendreher Innensechskant
,
Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant
,
schraubendreher torx 5x40
,
torx uhrmacher-schraubendreher
,
innen 6kant-steckschlüssel
,
Elektronikschraubendreher
,
Feinmechanikerschraubendreher
,
Feinmechanikschraubendreher
,
Schraubendreher
,
Schraubenzieher
,
Schraubwerkzeug
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 6,84*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 6,88*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,84*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 7,87*
Lager 9587
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 10,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 65 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 54,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX® HF-Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 10 x 60 mm, 05118186001
Wera
05118186001
ab € 3,06*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX® HF-Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 4 x 40 mm, 05118180001
Wera
05118180001
ab € 4,22*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX® HF-Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 6 x 40 mm, 05118182001
Wera
05118182001
ab € 4,15*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX® HF-Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 7 x 60 mm, 05118183001
Wera
05118183001
ab € 4,18*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX® HF-Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 8 x 60 mm, 05118184001
Wera
05118184001
ab € 2,92*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX® HF-Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 9 x 60 mm, 05118185001
Wera
05118185001
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen