Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 800/1 TZ f.Schlitzschrauben 8mm L.25mm 1/4 Zoll C6,3 1,6mm zähhart,TZ WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05332600001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05332600001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · Torsionsform · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
8 mm
Schneidenstärke:
1,6 mm
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″ C6,3
Marke:
WERA
Ausführung:
zähhart, Torsionszone
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
05056240001
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, wera bit schlitz, schlitz torsions-bit, bit schlitz 1/4, Bits, Kleiner Schraubeinsatz, Schlitzbit, Schraubeinsatz, Schrauberklinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 130 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.