Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WPHL01-20M45-X2D01 Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 950 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WPHL01-20M45-X2D01 Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 950 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett
WPHL01-20M45-X2D01 Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 950 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett
Artikel-Nr.:
     9587-WPHL01-20M45-X2D01
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPHL01-20M45-X2D01
EAN/GTIN:
     4051152418997
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 950 mm L x T x H,Produktmerkmale:mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit RückbrettHydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts,von 750 - 950 mm Arbeitshöhe (Hub 200 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)Unterer Durchzug hinten eingeschweißt
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, Hydraulik Werkbänke 2000 mm, KLW Lutz, WPHL01-20M45-X2D01, 4051152418997, Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 950 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.173,25*
€ 1.344,25*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.095,44*
€ 1.349,48*
Lager 9587
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.051,29*
€ 1.349,96*
25 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.197,06*
€ 1.364,75*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.659,93*
€ 1.957,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,96*
€ 1.606,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,93*
€ 1.437,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.198,33*
€ 1.426,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.188,07*
€ 1.413,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,89*
€ 1.368,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,79*
€ 1.320,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,29*
€ 1.251,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-20M45-X2D01
ab € 1.189,06*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-20M45-X2D01
ab € 1.192,20*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-20M45-X2D01
ab € 1.198,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.