| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WPHL50-20M45-E2V04 Herst.-Nr.: WPHL50-20M45-E2V04 EAN/GTIN: 4051152423571 |
| |
|
| | |
| Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 950 mm L x T x HProduktmerkmale:mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit RückbrettHydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts,von 750 - 950 mm Arbeitshöhe (Hub 200 mm; Tragkraft: 450 kg b.g.v.L.)links: 175EA/175EA, Mitte: 1 Ablageboden aus Stahlblech in ganzer Tieferechts: 175EA/175EA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, Hydraulik Werkbänke 2000 mm, KLW Lutz, WPHL50-20M45-E2V04, 4051152423571, Hydraulik-Profi-Werkbank - 2000 x 800 x 750 - 950 mm L x T x H mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.864,54* | € 2.184,75* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.951,00* | € 2.193,50* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.955,95* | € 2.202,24* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.910,40* | € 3.369,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|