| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WS177E-1500M40-E1660 Herst.-Nr.: WS177E-1500M40-E1660 EAN/GTIN: 4051152429887 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 1500 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version)Produktmerkmale:mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm,und folgender Ausstattung:links: Türe 500 mmrechts: 150EA/175EA/175EAFußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, Werkbänke 1500 mm, KLW Lutz, WS177E-1500M40-E1660, 4051152429887, Standard-Werkbank - 1500 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 680,14* | € 805,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 762,37* | € 879,05* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 707,70* | € 882,50* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.389,32* | € 1.666,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|