Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Werkbank in Achteckform mit Buchen-Multiplexplatte in 8-Eck-Form 3259 x 3259 x 45 mm L x B x S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Werkbank in Achteckform mit Buchen-Multiplexplatte in 8-Eck-Form 3259 x 3259 x 45 mm L x B x S
Standard-Werkbank in Achteckform mit Buchen-Multiplexplatte in 8-Eck-Form 3259 x 3259 x 45 mm L x B x S
Artikel-Nr.:
     9587-WS670N-1350M40-E8003
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS670N-1350M40-E8003
EAN/GTIN:
     4051152431477
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Standard-Werkbank in Achteckform

Produktmerkmale:

  • mit Buchen-Multiplexplatte in 8-Eck-Form 3259 x 3259 x 45 mm L x B x S
  • Maximal-Ø: 3528 mm / Arbeitsplatzlänge: 1350 mm / Arbeitshöhe: 840 mm
  • mit 8 Schubladenschränken BEB, 800 x 572 x 750 mm H x B x T, m. Zentralverschluß
  • Schränke links montiert, mit Zwischenblenden - mit je folgender Ausstattung:
  • 75EA/75EA/100EA/100EA/150EA/200EA
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, 8-ECK, KLW Lutz, WS670N-1350M40-E8003, 4051152431477, Standard-Werkbank in Achteckform mit Buchen-Multiplexplatte in 8-Eck-Form 3259 x 3259 x 45 mm L x B x S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6.424,87*
€ 6.836,72*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.672,14*
€ 6.864,50*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.719,22*
€ 6.892,49*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.028,83*
€ 10.676,10*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.836,72*
€ 8.135,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.649,78*
€ 7.913,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.591,02*
€ 7.843,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.531,66*
€ 7.772,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.474,47*
€ 7.704,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.441,41*
€ 7.665,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.424,87*
€ 7.645,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.