| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000019607 Herst.-Nr.: 025.50- 175 EAN/GTIN: 8719744005241 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bademantel für Erwachsene mit Schalkragen | Angenehm und weich zu tragen | Großzügige Größen, bestellen Sie eine Größe kleiner als üblich | Pastel: Ivory, White, Light Pink, Light Blue | Medium: Aqua Blue, Bright Yellow, Lime Green, Pink, Sand, Light Purple | Dark: Black, Chocolate Brown, French Navy, Irish Green, Graphite, Bright Orange, Anthracite Grey, Fire Red, Dark Green, True Blue, Purple | Pastell- und Medium-Farben bis 60 °C, dunkle Farben bis 40 °C waschbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 400 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |