Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTG , Washcloth , Bright Yellow , 16 x 22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000019734
Hersteller:
     ARTG
Herst.-Nr.:
     001.50- 537
EAN/GTIN:
     8719744002288
Suchbegriffe:
Seiflappen
Seiftuch
Waschhandschuh
Waschlappen
Flauschig weicher Waschhandschuh | Mit diagonalem Satin-Streifen an der Bordüre | Zwei Bordüren je 1,5 cm breit | Flauschig weicher Waschhandschuh | Pastel: Ivory, White, Light Pink, Light Blue | Medium: Aqua Blue, Bright Yellow, Lime Green, Pink, Sand, Light Purple | Dark: Black, French Navy, Aubergine, Graphite, Bright Orange, Anthracite Grey, Fire Red, Dark Green, True Blue, Purple | Pastell- und Medium-Farben bis 60 °C, dunkle Farben bis 40 °C waschbar
Weitere Informationen:
Größe:
16 x 22 cm
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle
Gramatur:
500 g/m²
Weitere Suchbegriffe: seiflappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.