| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000157616 Herst.-Nr.: R216X- 82054 EAN/GTIN: 5055192356089 |
| |
|
| | |
| Wind- und wasserdicht 2.000 mm | Stormdri 2000-Gewebe | PVC beschichtet | Jacke: Windschutzleiste mit Druckknopf über robustem Reißverschluss | Saum mit verstellbarem Kordelzug | Integrierte Kapuze mit Kordelzug | Seitliche Fronttaschen mit Abdeckung | Elastische Ärmelbündchen | Nähte getaped | Anhänger | Netzfutter im Rücken für bessere Belüftung | Reflektions-Streifen am Körper | Hose: seitliche Eingrifftaschen | Elastischer Bund | Reflektions-Streifen an der Hose | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 210 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |