| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000161073 Herst.-Nr.: R095X- 85689 EAN/GTIN: 5055192321544 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wind- und wasserdicht (2.000 mm) | Außen: 190T 100% Polyester mit StormDri 2000 Beschichtung | Schweres Material, versiegelte Nähte | Kapuze mit Klettverschluss, durchgehender Reißverschluss vorne | Zwei geräumige Taschen an der Vorderseite der Jacke und zwei Eingriffe zu den Taschen der darunter getragenen Hose | Innenliegende Bündchen, Rückseite mit Netzlüftung | Verstellbarer Kordelzug im Bund der Jacke | Elastischer Hosenbund | Beinabschluss verstellbar durch Druckknopf | Reißverschluss-Beutel zum Verstauen | Sicherheitsdreiecke vorne und hinten mit reflektierenden Materialien Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 200 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Nässearbeitsschutzanzug, Regenanzug, Regenkombination, Regenschutzanzug, Regenset, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, arbeitshosen schwarz, arbeitshose xl, berufshose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |