Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYTO , Satin Tie , Lemon , 144 x 8,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TYTO , Satin Tie , Lemon , 144 x 8,5cm
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000185431
Hersteller:
     TYTO
Herst.-Nr.:
     TT901- 102666
EAN/GTIN:
     6933883216104
Suchbegriffe:
Krawatte
Krawatten
krawatte
Glänzend und glatt | Satin-Textur | Gewebtes Polyester mit Satin-Finish | Zu 100% von Hand genäht | Maschinell waschbar | Breite: ca. 8,5 cm | Länge: ca. 144 cm | Einzeln in Geschenkbox verpackt
Weitere Informationen:
Größe:
144 x 8,5cm
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
165 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.