| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000192538 Herst.-Nr.: 116053- 105359 EAN/GTIN: 9002336937440 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassisches Design mit schmaler Stäbchenbordüre | Samtweich und saugstark durch Low Twist Garn | Aufhänger mittig an der kurzen Seite | Bis 60 °C waschbar | Pastell: Apricot, Atlantic, Chamois, Citro, Light Azure, Light Grey, Light Peach, Pepplestone, Plum, Shell, Smoke Blue, Soft Green, Tibet, Viola | Intensiv: Darkbrown, Deepblue, Evergreen, Fiesta, Lagoon, Maroon, Rouge, Ruby, Slate Grey Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 67 x 140 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 615 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |