Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westford Mill , Cotton Gymsac , Pastel Blue , White ,37 x 46 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000231010
Hersteller:
     Westford Mill
Herst.-Nr.:
     W110- 104602
EAN/GTIN:
     5060566341837
Suchbegriffe:
Schuhbeutel
Schulsportbeutel
Sport-Beutel
Sportbeutel
100% Baumwolle / 140 g/m² (4,1 oz/yd²) | Kapazität: 12 Liter | Artikelgewicht: ca. 85 g | Kordelzug-Verschluss | Lieferung ohne Inhalt/Deko
Weitere Informationen:
Größe:
37 x 46 cm
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle
Gramatur:
140 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Turnbeutel, schuhbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.