Kleines Gästehandtuch aus sehr weicher, gekämmter Baumwolle in schwerer Qualität (500 g/m²) | Langlebig und saugfähig | Einfarbige Modelle | Hergestellt aus türkischer Baumwolle | Pastell: Ivory, White, Light Grey, Light Pink, Light Blue | Medium: Aqua Blue, Bright Yellow, Lime Green, Pink, Sand, Light Purple | Dunkel: Black, Chocolate Brown, French Navy, Aubergine, Graphite, Bright Orange, Anthracite Grey, Fire Red, Dark Green, True Blue, Purple | Pastell- und Medium-Farben bis 60 °C, dunkle Farben bis 40 °C waschbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 30 x 30 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 500 g/m² |
|