Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henbury , Unisex Padded Gilet , Black , XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000290364
Hersteller:
     Henbury
Herst.-Nr.:
     H875- 104511
EAN/GTIN:
     5056375800344
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
arbeitswesten schwarz
100% Nylon-Pongé in wasserabweisender Qualität 40 g/m² | Futter: Polyester-Taft, 210T 60g/m² | Gesteppte Polyester-Polsterung für Puffer-Effekt | Glatter Bereich auf der Brust und am Rücken zur Dekoration | Unifarbene Seiteneinsätze | Durchgehender Reißverschluss vorne und 2 versteckte Seitentaschen mit rutschfesten Abziehern | 1 tiefe Innentasche | Einfassung an Armloch | Henbury-Etikett zum Abtrennen
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Materialzusammensetzung:
100% Nylon, Futter: 100% Polyester
Gramatur:
40 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.