| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000313912 Herst.-Nr.: PR120- 70682 EAN/GTIN: 5056578000558 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 65% recyceltes Polyester / 35% Bio-Baumwolle | 86 cm lang und 72 cm breit, mit 90 cm langen Bändern | Zwei schräge Seitentaschen mit einer Tiefe von 24 cm und einer Breite von 18 cm | Schwere Latzschürze in regulärer Länge | Über eine Schnalle am Nackenband verstellbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 86 x 72 cm | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |