Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTG , Natural Bamboo Hand Towel , Dark Grey , 50 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000320986
Hersteller:
     ARTG
Herst.-Nr.:
     403.50- 1036
EAN/GTIN:
     8719744017923
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Aus hochwertigem Bio-Bambus | Feuchtigkeitsregulierend und geruchsabweisend | Maschinenwaschbar, trocknergeeignet bei niedriger Temperatur | Bambusfasern sind glatt, hautverträglich und weich | Das Bambus-/Baumwollgemisch sorgt für ein natürlich antibakterielles Handtuch | Das Material nimmt zweimal mehr Feuchtigkeit auf als reine Baumwolle | Dick und flauschig | Besonders leicht | 100% ohne Chemikalien | Doppelnähte an den Säumen
Weitere Informationen:
Größe:
50 x 100 cm
Materialzusammensetzung:
55% Baumwolle / 45% Viskose
Gramatur:
600 g/m²
Weitere Suchbegriffe: handtuch 50x100cm, hand tuch, handtuch grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.